Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG CA UN H Hilfskontakt Unibis 1W Seitlich 4TQA670897R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG CA UN H Hilfskontakt Unibis 1W Seitlich 4TQA670897R0000
Artikel-Nr.:
     986-6014661
Herst.-Nr.:
     4TQA670897R0000
EAN/GTIN:
     5411815220531
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
aeg hilfskontakt
Hilfsschalter der AEG Line: Der Hilfsschalter UnibisTM hat eine doppelte Funktion: 1. Standardfunktion als Schaltstellungskontrolle, für den er entwickelt worden ist. 2. Interface Funktion, der den Gebrauch von Zubehör in Kombination mit der Unibis™ Reihe erlaubt. Beispiel: ein CA UN 672972 Hilfskontakt werde montiert bei der Kombination von einem Unterspannungsauslöser Tele U mit einem LS-Schalter Unibis™. Verwendung: Hilfsschalter sind Geräte für die Schaltstellungskontrolle zum Anbau an Schutzschalter. Hilfsschalter CA H: Meldet den Status des Schutzorgans, EIN/AUS. Fehlersignal- oder Hilfsschalter CA S/H: Het toestel kan als hulpcontact of als signaalcontact ingesteld worden (functie S). Der Schalter kann als Hilfsschalter (H) oder Fehlersignalschalter (S) definiert werden. Vor der Installation kann die Funktion vom Monteur eingestellt werden. Bei der Einstellung als Fehlersignalschalter wird bei LS-Schaltern im Fall von überlast oder Kurzschluss geschaltet, bei FI-Schutzschaltern wird im Fall eines Fehlerstromes geschaltet. Das Gerät hat frontseitig einen Testknopf um den Kontaktwechsel zu überprüfen. Für die Funktion S gibt es frontseitig eine Reset-Taste, sowie eine Schaltstellungsanzeige. Eigenschaften: Gleichermaßen verwendbar für modulare Schutzorgane LS und FI bis 63A. Bei LS und modularen Schaltern beidseitig montierbar. Erlauben das Durchführen von Sammelschienen durch Positionierung des Trägerbausteins. Varianten mit goldplattierten Kontakten für die Verwendungen bei geringen Strömen oder geringen Spannungen. Links und rechts bis zu jeweils 4 Hilfsschalter anreihbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 17,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,49*
€ 22,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,86*
€ 36,38*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.