Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR IC-W2 wireless Impulsadapter 2Impulseing. auf 1w M-Bus 868MHz 4623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR IC-W2 wireless M-Bus Impulsadapter IC-W2 wireless Impulsadapter
NZR IC-W2 wireless M-Bus Impulsadapter IC-W2 wireless Impulsadapter
Artikel-Nr.:
     986-6003944
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     4623
EAN/GTIN:
     4048652095858
Der IC-W2 ist ein zweikanaliger wM-Bus Impulsadapter zum Anschluss von bis zu zwei Verbrauchszählern mit Impulsausgang. Der batterieversorgte IC-W2 sendet die Daten nach OMS Spezifikation. Der IC-W2 dient zur drahtlosen Einbindung von bis zu zwei konventionellen Verbrauchszählern mit Impulsausgängen in ein Wireless M-Bus Funk-System. Die zwei Zähleingängelassen sich per Adapterkabel nahezu beliebig parametrieren und somit an bestehende Installationen anpassen. So kann der Zählerstand von Wasser-, Strom-, Gas- und Wärmezählern, die über keine Kommunikationsschnittstelle verfügen, ganzeinfach ohne Verkabelung, per Funk an einen Wireless M-Bus Empfänger übertragen werden. OMS nach Norm EN13757-4 Mode S, T und C (Frame Format A), OMS kompatibel, Frequenzbereich 868 MHz, optionale Verschlüsselung Mode 5 oder 7, AES, synchrone Aussendung, konfigurierbares Sendeintervall zw. 10 Sek. und 15 Min., Konfiguration mit kostenloser Software per USB-TTL Kabel, Batteriebetrieb mit Lebensdauer > 10 Jahre bei 15 Minuten Sendeintervall, interne Antenne, Parametrierkabel separat bestellbar (für die Inbetriebnahme zwingend erforderlich)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
false
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,06*
€ 159,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,55*
€ 159,59*
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 160,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,24*
€ 162,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 186,24*
€ 222,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.