| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6001869 Herst.-Nr.: 0095.0280 EAN/GTIN: 4012799952800 |
| |
|
| | |
| Komfortausführung: Komfortausführung mit Vorheizregister, schalloptimiertem Gehäuse mit Zusatzdämmung und Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, Gerät als Rechtsausführung, Kurzbeschreibung: Komfort-Ausführung mit Vorheizregister und Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher. Gerät als Rechtsausführung. Zentrales kompaktes sehr leises Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Hocheffizientes Lüftungsgerät erreicht Energieeffizienzklasse A. Besonders geeignet für modernen Neubau und Sanierungen (z.B. Wohnungen). Das schmale Lüftungsgerät (Breite: 59,8 cm) ist auch besonders prädestiniert für den Kücheneinbau. KFW-Förderfähigkeit und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Leichte, sehr zeitsparende Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. G4-Filter (ISO Coarse 80%) in der Abluft und F7-Pollenfilter (ePM1 55%) in der Außenluft. Eine Filterkaskade(G4/F7) in der Außenluft ist möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochmodernen Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern, bzw. Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikaten nach VDI 6022, Blatt 1. Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen . Schalloptimiertes Gehäuse mit Zusatzdämmung. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. Alle Wohnungslüftungsgeräte sind per APP (air@home) und das browserbasierte Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Serienmäßiger USB-Anschluss zur Inbetriebnahme, Steuerungs-Update und Service. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochenergieeffizienten Ventilatoren in EC-Technologie. Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen, (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine e Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP00 | Wärmequelle: | Außenluft | Wärmerückgewinnung über: | Kreuzgegenströmer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.481,80* | € 2.680,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.779,60* | € 3.003,33* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 3.121,10* | € 3.342,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|