Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH MD Downlight EO10299025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
Artikel-Nr.:
     986-6001831
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10299025
EAN/GTIN:
     4015120299025
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 3000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 1750 lm. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h. Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten). Integrierter COMPACT MINI Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. LED-Leuchten. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung. Erfassungsbereichserweiterung durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
240 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
17,5 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1650 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 145,41*
€ 163,55*
1
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 178,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 150,46*
€ 184,30*
1
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 185,56*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 204,79*
€ 247,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300264
ab € 17,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300899
ab € 21,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.