Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WIV RST20 40 kVA Typ 1 INST.VERTEILER 93.053.9101.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland WIV RST20 40 kVA Typ 1 INST.VERTEILER 93.053.9101.0
Artikel-Nr.:
     986-5996705
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.053.9101.0
EAN/GTIN:
     4049088521621
Wieland WIV RST20 40 kVA Typ 1 INST.VERTEILER 93.053.9101.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,61*
€ 1.245,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.385,71*
€ 2.585,07*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,07*
€ 3.076,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,70*
€ 3.050,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,15*
€ 2.935,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.416,26*
€ 2.875,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.385,71*
€ 2.838,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.