Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST08I3 KS-S 75 L 15KG KONFEKT. LEITUNG 41.437.1538.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST08I3 KS-S 75 L 15KG KONFEKT. LEITUNG 41.437.1538.8
Artikel-Nr.:
     986-5996442
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     41.437.1538.8
EAN/GTIN:
     4049088519772
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
Wieland RST08I3 KS-S 75 L 15KG KONFEKT. LEITUNG 41.437.1538.8
Weitere Suchbegriffe: rst steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
75
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,1276*
€ 13,3476*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,3476*
€ 15,88364
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,2776*
€ 15,80034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6576*
€ 15,06254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7476*
€ 13,97964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4876*
€ 13,67024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1276*
€ 10,86184
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.