Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 41384CF-S-03 Frontplatte Video 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5995769
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160X0027
EAN/GTIN:
     6955891811072
Frontplatte Video für vier Module
Weitere Informationen:
Höhe:
249 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
18 mm
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 251,21*
€ 294,93*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 264,50*
€ 309,71*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 266,48*
€ 312,74*
Frei Haus
ab € 267,84*
€ 314,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 374,91*
€ 430,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.