Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle CON2-3K-4 USV Convert II 3.0kVA 4Minuten 6x12V/9Ah 11.000000000017


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5937676
Herst.-Nr.:
     11.000000000017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Online-Technologie (VFI-SS-111), reiner Sinusausgang universell einsetzbar als Standgerät und im 19"-Schrank Eingangsspannungsbereich: 110-300 VAC / 50-60 Hz Ausgangsspannung: 230 VAV 50/60 Hz (Autoselect) Nennleistung: 3000 VA / 2700 W Bestückt mit Batterien Gebrauchsdauer: 5 Jahre (bei 20 - 22 Grad) Überbrückungszeit bei 100% Last: 4 Minuten Überbrückungszeit bei 50% Last: 9 Minuten Schnittstellen: RS232, USB, SNMP-Karte (optional) Abmessungen (BxHxT in mm): 445 x 178 x 432 Gewicht mit Batterien: 26 Kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Höhe:
178 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
432 mm
Ausgangswirkleistung:
2700 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
110 V | 300 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,58*
€ 996,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,62*
€ 968,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,28*
€ 946,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.