Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan CP1KTBTBT0100 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt türkis 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5921614
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     CP1KTBTBT0100
EAN/GTIN:
     4055516089939
EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 10,00m
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Halogenfrei:
true
Mantel-Farbe:
sonstige
AWG-Querschnitt:
26
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 13,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,40*
€ 17,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.