Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino 364231 Flex'ONE Audio-Set m.Tür- station LINEA3000+CLASSE100 A16M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bticino 364231 Audio-Intercom-System Weiß
bticino 364231 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     986-5843970
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     364231
EAN/GTIN:
     8005543631089
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Flex’ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 A16MDas Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Aufputz-Türstation LINEA 3000 mit Frontblende aus ZAMAK. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Best. Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10; Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm; Farbe: ähnlich RAL 9007- 1 Audio-Netzgerät- 1 Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16M mit HandhörerSie verfügt über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung und Türöffnerstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 × 169 × 29 mm- Schaltplan und Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
false
Anzahl der Haustelefone:
1
Anzahl der Türlautsprecher:
1
Farbe des Haustelefons:
weiß
Farbe der Türstation:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 196,00*
€ 229,51*
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 230,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,59*
€ 232,29*
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 237,13*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 232,58*
€ 272,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.