Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux IDLEL207018840WHO0000000 Downlight ELSA-2 DL 225 OP EO10299018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
Artikel-Nr.:
     986-5829519
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10299018
EAN/GTIN:
     4015120299018
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 1750 lm. Gute Lichtqualität. Sehr gute Systemeffizienz. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h. Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
240 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
18 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1800 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 46,33*
€ 61,00*
1
€ 5,95*
ab € 46,64*
€ 61,10*
1
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 62,16*
25 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 51,95*
€ 63,17*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 76,55*
€ 96,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300264
ab € 17,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300899
ab € 21,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.