Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux IDLEL206009830WHO0000000 Downlight ELSA-2 DL 165 OP EO10298981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
Artikel-Nr.:
     986-5829513
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10298981
EAN/GTIN:
     4015120298981
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 9 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 3000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 850 lm. Gute Lichtqualität. Sehr gute Systemeffizienz. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h. Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
180 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
9 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
900 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 48,39*
1
€ 5,46*
ab € 39,35*
€ 52,78*
1
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 53,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,88*
€ 54,45*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 57,74*
€ 74,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300271
ab € 13,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300882
ab € 17,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.