| |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
IO-Link Master: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Farbdisplay: | true |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Mit Alpha Tastatur: | false |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Mit Meldungsanzeige: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | false |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | false |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | false |
Mit Rezepturen: | false |
Druckausgabe vorhanden: | false |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Einbautiefe: | 55 mm |
Breite der Front: | 214 mm |
Höhe der Front: | 158 mm |
Mit nummerischer Tastatur: | false |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 32000 kByte |