Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312373.002.1 Pendelleuchte Sidelite ECO LED/34W-4000K LP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312373.002.1 Pendelleuchte Sidelite ECO LED/34W-4000K LP1
Artikel-Nr.:
     986-5807685
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312373.002.1
EAN/GTIN:
     4051859328278
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Hochästhetische Pendel-Flächenleuchte mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Lichtaustritt direkt 80%, indirekt 20%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin.
Weitere Informationen:
Länge:
1195 mm
Breite:
295 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
142 mA | 155 mA
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Abhängung mitgeliefert:
true
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
3950 lm
Pendellänge:
300 mm | 1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,16*
€ 400,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.