Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 350 WS Funkgong Set MISTRAL ws 500m 868.35MHz 12Mel 43551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     986-5699714
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43551
EAN/GTIN:
     4011459435516
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Mistral 350 WS im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 12 polyphone Melodien Mit der
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
500 m
Nennspannung:
6 V
Lautstärke:
85 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
weiß
Drahtlos:
true
Batterie eingebaut:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,27*
€ 95,14*
€ 5,46*
ab € 76,34*
€ 95,16*
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 98,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,42*
€ 100,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,35*
€ 133,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.