Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMT1000RMI2UC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 1000 VA, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1000 VA, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1000 VA, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 2
APC Smart-UPS 1000 VA, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5689916
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMT1000RMI2UC
EAN/GTIN:
     0731304332985
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1000VA, 2HE, Rackmontage USV liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,5 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
477 mm
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,7
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
8,42 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 658,65*
€ 697,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 705,00*
€ 750,40*
Frei Haus
ab € 709,25*
€ 751,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 712,28*
€ 752,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.108,74*
€ 1.174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,12*
€ 1.397,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,20*
€ 1.383,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,89*
€ 1.365,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,33*
€ 1.345,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,74*
€ 1.319,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1000ic
ab € 473,42*
Ähnlich
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 885,54*
Ähnlich
APC
SMT2200ic
ab € 1.057,86*
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.472,60*
Ähnlich
APC
SMT3000ic
ab € 1.654,57*
Ähnlich
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.803,82*
Ähnlich
APC
SMT750ic
ab € 322,47*
Ähnlich
APC
SMT750RMI2UC
ab € 458,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.