Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMT1000IC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5689915
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMT1000IC
EAN/GTIN:
     0731304332978
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1000VA USV-Tower liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,4 kg
Höhe:
219 mm
Breite:
171 mm
Tiefe:
439 mm
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,7
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,49 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 473,42*
€ 509,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,15*
€ 531,63*
€ 4,70*
ab € 507,67*
€ 545,87*
2 Tage
8
€ 4,45*
ab € 513,17*
€ 548,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 796,48*
€ 842,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,86*
€ 1.003,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,43*
€ 982,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,16*
€ 967,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1000RMI2UC
ab € 658,65*
Ähnlich
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 885,54*
Ähnlich
APC
SMT2200ic
ab € 1.057,86*
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.472,60*
Ähnlich
APC
SMT3000ic
ab € 1.654,57*
Ähnlich
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.803,82*
Ähnlich
APC
SMT750ic
ab € 322,47*
Ähnlich
APC
SMT750RMI2UC
ab € 458,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.