Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMC1500I2UC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 2
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5689914
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMC1500I2UC
EAN/GTIN:
     0731304332954
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese lineinteraktive USV mit 1500 VA/900 W liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Die 2 HE Rackmontage SMC verfügt über einen SmartConnect-Anschluss für Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und E-Mail-Benachrichtigungen mit empfohlenen Massnahmen. Die PowerChute Business Edition ermöglicht das unbeaufsichtigte Herunterfahren von Servern und Workstations über serielle oder USB-Kabel. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Diese USV verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgedeckt. Abmessung und Gewicht: 477 mm (Tiefe) x 86 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 28,64 kg. Ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, VoIP im Unternehmen, Verkaufsstellen im Einzelhandel, Edge-Netzwerke und Unternehmensdesktops. Sie entspricht den Normen CE, C-Tick, GOST, VDE und UL 1778. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,64 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
477 mm
Ausgangswirkleistung:
900 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
10,4 min
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 765,49*
€ 820,49*
Frei Haus
ab € 765,70*
€ 820,50*
2 Tage
9
€ 4,45*
ab € 767,03*
€ 822,05*
Frei Haus
ab € 789,88*
€ 839,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.176,67*
€ 1.258,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,05*
€ 1.497,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,07*
€ 1.487,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,74*
€ 1.436,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,86*
€ 1.417,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,67*
€ 1.400,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 439,18*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2UC
ab € 604,23*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 672,42*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 854,68*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.878,13*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.282,18*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.236,78*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.851,55*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 585,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.