Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMC1000I2UC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 2
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 3
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit SmartConnect Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5689912
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMC1000I2UC
EAN/GTIN:
     0731304332930
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese lineinteraktive USV mit 1000VA/600 W liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Die 2 HE Rackmontage SMC verfügt über einen SmartConnect-Anschluss für Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und E-Mail-Benachrichtigungen mit empfohlenen Maßnahmen. Die PowerChute Business Edition ermöglicht das unbeaufsichtigte Herunterfahren von Servern und Workstations über serielle oder USB-Kabel. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Diese USV verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgedeckt. Abmessung und Gewicht: 406 mm (Tiefe) x 86 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 20,52 kg. Ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, VoIP im Unternehmen, Verkaufsstellen im Einzelhandel, Edge-Netzwerke und Unternehmensdesktops. Sie entspricht den Normen CE, C-Tick, GOST, VDE und UL 1778. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,52 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
406 mm
Ausgangswirkleistung:
600 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
9,9 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 604,23*
€ 647,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 605,83*
€ 648,02*
2 Tage
2
€ 4,45*
ab € 608,95*
€ 649,23*
€ 4,70*
ab € 614,36*
€ 655,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 926,74*
€ 981,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,17*
€ 1.154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,56*
€ 1.140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,80*
€ 1.124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,74*
€ 1.102,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 439,18*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 672,42*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 854,68*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.878,13*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.282,18*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.236,78*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.851,55*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 585,58*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 765,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.