Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09360061301 Han 6B Ex-agg-LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 6B; mit Klemme
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 6B; mit Klemme
Artikel-Nr.:
     986-5568283
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09360061301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 °C | 40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 13,515*
€ 19,075*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 19,33*
2
€ 3,90*
ab € 13,825*
€ 19,465*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 20,0029*
€ 24,0529*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 16,71*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,0529*
€ 28,62295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5529*
€ 28,02795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0029*
€ 23,80345
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 240,529* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09365061301
ab € 24,2182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.