Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 070.1130.08 AOB WS Monoline Anbau- u.Pendelleuchte LED 36W 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K weiß MLA070113008AOB ws
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K weiß MLA070113008AOB ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5494968
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     653799
EAN/GTIN:
     4043544625298
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtleiste
Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833899 | 833894 Systemleistung: 33.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3150 lm Systemeffizienz: 95.45 lm/W Moduleffizienz: 156.66 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 26.4/26.5 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 855 x 70 x 80 mm Gewicht: 2.800 kg
Weitere Informationen:
Länge:
855 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
33 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
3150 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 245,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,44*
€ 246,52*
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 253,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 260,33*
€ 318,07*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652151
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.