| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5489514 Herst.-Nr.: 141244 EAN/GTIN: 4260030253982 |
| |
|
| | |
| Die Camelion Hörgerätebatterien sind klein, leicht, zuverlässig und äußerst praktisch verpackt. Die Batterien überzeugen durch ihre hohe Energiedichte und die lange Haltbarkeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zink/Luft | Gewicht: | 3,48 g | Durchmesser: | 7,9 mm | Kapazität: | 160 mAh | Nennspannung: | 1,4 V | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 3,6 mm | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 1 | IEC-Bezeichnung: | PR 41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,55* | € 2,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,38* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,78* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|