Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

di-soric MB-MHS Magnethalteset 3,6kg f.Maschinenbeleuchtung 209400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalteset 25mm MB-MHS
Magnethalteset 25mm MB-MHS
Artikel-Nr.:
     986-5400622
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209400
EAN/GTIN:
     4255686317027
Magnethalteset Geeignet für: MB-N ..., MB-NP ..., MB-RGBW ..., SB-RGB ... Größe: Ø 25 mm, 7 mm Besonderheiten: Robuste Bauweise Material: Metall Haftkraft: 3,6 kg (2x) Lieferumfang: 2 Magnethalter, Befestigungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,50*
€ 35,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,51*
€ 35,43*
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 36,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.