Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ZBB 003 SCHWARZ Zubehör Anbau Leucht enfuß Version 3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS ZBB 003 SCHWARZ Zubehör Anbau Leucht enfuß Version 3 schwarz
Artikel-Nr.:
     986-5385285
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652469
EAN/GTIN:
     4043544611871
Leuchtenfuß Version 3 aus Stahl St37, Schraubbefestigung an Leuchtenfuß Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 480 x 300 x 15 mm Gewicht: 10.120 kg
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Montageplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.