Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway Basic 2f 2CDG110199R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5370996
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110199R0011
EAN/GTIN:
     4016779942850
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert. Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Standard-Teilnehmer über ABB i-bus® KNX. Zwei DALI-Ausgänge für max. 2x64 DALI-Teilnehmer. Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI-Teilnehmer (2x64), über Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2x16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. DALI-Notlichtkonverter nach EN 62386-202, DT1 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können Notlicht Funktionstest und Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Andere DALI-Teilnehmer, z.B. DT6 oder DT8 sind über Standard DALI Befehle nach EN 62386-102 ansteuerbar. Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Demontageschutz:
false
Updatefähig:
true
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
false
Visualisierung:
false
Web-Server:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 322,28*
€ 368,00*
Frei Haus
ab € 329,94*
€ 377,85*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 331,63*
€ 378,91*
Frei Haus
ab € 333,19*
€ 381,53*
Lager 986
8
€ 6,50*
ab € 491,40*
€ 553,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,94*
€ 650,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,40*
€ 584,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.