Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 83536/12-660 Frontplatte Video 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ 83536/12-660 Frontplatte Video 1/3
Artikel-Nr.:
     986-5299472
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0565
EAN/GTIN:
     4011395231760
Frontplatte Video für drei Module
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe:
Silber
Montageart:
stehend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Einheiten:
0
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.