Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5208980 Herst.-Nr.: 1401U16113KE EAN/GTIN: 4251122195174 |
| |
|
| | |
| Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einer USB-A-Kupplung, USB 3.0, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Hutschiene 35 mm | Bauform des Tragschienenadapters: | gerade |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,80* | € 19,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,94* | € 19,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,71* | € 21,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,90* | € 22,00* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 22,77* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|