Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BX500CI Back-UPS 500VA,AVR, IEC outlets, EU Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back UPS BX 500 CI Bild 1
APC Back UPS BX 500 CI Bild 1
APC Back UPS BX 500 CI Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5192426
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BX500CI
EAN/GTIN:
     0731304307365
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Höhe:
185 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
213 mm
Ausgangswirkleistung:
300 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups 500va, apc ups, ups
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 88,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 93,33*
€ 120,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,28*
€ 197,34*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1100CI-GR
ab € 111,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.