| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5111104 Herst.-Nr.: DN-95330 EAN/GTIN: 4016032390275 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS 5-Port Gigabit Desktop Switch mit vier Power over Ethernet Ports und einen zusätzlichen Uplink Port, bietet Ihrem Netzwerk eine merkliche Verbesserung in Leistung und Effizienz. Dank PoE Unterstützung, benötigen Sie lediglich ein einziges Kabel (Netzwerkkabel) für den Strom-und Datentransfer. Das Anschließen von Geräten wie zum Beispiel Access Points, Netzwerkkameras oder IP-Telefonen wird extrem vereinfacht und der notwendige Verkabelungsaufwand deutlich minimiert. Ebenso können Sie ihr Netzwerk auch dort erweitern, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. Der Switch benötigt keine Konfiguration und garantiert so eine schnelle und nahtlose Einbindung in das Netzwerk. Zusätzlich sorgt das lüfterlose Design für einen geräuschlosen Betrieb, was das Gerät zur idealen Lösung in Büroumgebungen oder Meetingräumen macht. 4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink. Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x / IEEE802.3 af/at. Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen nur ein Kabel für Strom-und Datentransfer. PoE Gesamtleistung: 62 Watt (1-4 Port). PoE Unterstützung: Port 1-4 (802.af, 15,4 Watt) oder für 2 Ports (802.3.at, 30 Watt). Maximale Ausgangsleistung: 65 Watt. Keine Konfiguration erforderlich. Status LEDs an jedem Port. PoE Pin : V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6). Schutz vor Überspannung und Kurzschluss. Backplane: 10Gbps. MAC Adressentabelle: 2K. Abmessungen (L x B x H): 140 mm x 95 mm x 39 mm. Gewicht: 300g. Farbe: SchwarzLieferumfang:. 5-Port Gigabit PoE Switch. Netzteil. Stromkabel. Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |