Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2234 Kabelmantelreparaturband 50.8mmx152mmx1.65mm 80611440936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 2234 Kabelmantelreparaturband, selbstverschweißend, Schwarz, 50,8 mm x 152 mm, 1,65 mm
Scotch® 2234 Kabelmantelreparaturband, selbstverschweißend, Schwarz, 50,8 mm x 152 mm, 1,65 mm
Scotch® 2234 Kabelmantelreparaturband, selbstverschweißend, Schwarz, 50,8 mm x 152 mm, 1,65 mm
Artikel-Nr.:
     986-5102890
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006227
EAN/GTIN:
     00051128574935
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Scotch® Kabelmantelreparaturband 2234 ist ein professionelles Mastikband für Reparaturen von Kabelmänteln wie z. B. tragbaren Stromkabeln. Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -30 bis 105 °C. Verwenden Sie das Scotch® 2234 Kabelmantelreparaturband für Kabel mit hoher Beanspruchung. Das 2234 Klebeband ist flexibel, selbstheilend und hat eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es hat ein robustes, abriebfestes Trägermaterial und ist schnell und einfach anzubringen.
Weitere Informationen:
Länge:
1,83 m
Breite:
50,8 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
UV-beständig:
true
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Vulkanisierend:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,38*
€ 33,20*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 40,63*
€ 48,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 42,2724*
€ 50,3524*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 485,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.