Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399846 Endkappe CATania 3030 für A bdeckung 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe für Abdeckung 180° 62399846
Endkappe für Abdeckung 180° 62399846
Artikel-Nr.:
     986-5095258
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399846
EAN/GTIN:
     4021553048901
2x Endkappen, opal für Abdeckung hoch, 180°, für einen sauberen Abschluss des Profils, PC, Stärke (ohne Haltestifte): 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,10*
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,10*
€ 3,90*
ab € 3,80*
€ 5,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,87*
€ 7,30*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399811
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.