Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST08I2B- 05 05GNO3 Konfekt. Leitung 90.215.0533.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST08I2B- 05 05GNO3 Konfekt. Leitung 90.215.0533.2
Artikel-Nr.:
     986-5072836
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     90.215.0533.2
EAN/GTIN:
     4049088366413
GST08i2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 0,5 m, 2-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe grün, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp LIYZ-F
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Art der Verriegelung:
ohne
Abisolierlänge:
7 mm
Kabeldurchmesser:
1.7 mm | 3.6 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
sonstige
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
Aderendhülsen
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6223*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9223*
€ 8,23754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6123*
€ 7,86864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3423*
€ 7,54734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9823*
€ 7,11894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7623*
€ 6,85714
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6223*
€ 5,50054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.