| |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 55 °C |
Max. Hauptspeicher: | 1024 Mbyte |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
IO-Link Master: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | true |
Rack-Montage möglich: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Ausführung des Displays: | TFT |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Mit Touchscreen: | true |
Tastatur integriert: | false |
Anzahl der Funktionstasten: | 0 |
Maus-Cursor-Steuerung integriert: | false |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Einbautiefe: | 58 mm |
Breite der Front: | 213 mm |
Höhe der Front: | 167 mm |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | LINUX |
Mit Festplatte: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Mit sonstigen Speichermedien: | true |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: | 0 |
Mit CD-ROM-Laufwerk: | false |
DVD-Laufwerk vorhanden: | false |
Mit CD-RW-Laufwerk: | false |
DVD RW-Laufwerk vorhanden: | false |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich: | false |
Befestigungsart, Tischfuß: | false |
Befestigungsart, Galgenmontage: | false |