Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAS 140 Flachdachständer D=50mm Mast:1200mm 20410069


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZAS 140 Grau Galvanisiertes Stahl
Kathrein ZAS 140 Grau Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     986-4966284
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410069
EAN/GTIN:
     4021121536984
Flachdachstaender 50-1200, Durchmesser 48 mm, Mastlaenge 1200 mm, Stahl, feuerverzinkt, Mastneigung stufenlos einstellbar,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelenkmast
Länge:
1,2 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 242,07*
€ 278,74*
€ 65,00*
ab € 244,12*
€ 280,86*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 246,62*
€ 285,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 251,97*
€ 290,18*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 328,30*
€ 373,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.