Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Maximumwächter MC6+ m.USB-Schnittstelle 87000015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR MC6+ Maximumwächter 87000015 USB-Schnittstelle
NZR MC6+ Maximumwächter 87000015 USB-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     986-4966255
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     87000015
EAN/GTIN:
     4048652014057
Suchbegriffe:
Maximumwächter
maximumwächter nzr
maximumwächter
Speziell für den Kundenkreis mit einer Bezugsleistung oberhalb 30 kW ist der Maximumwächter MC6+/KMC6+ entwickelt. Er verhindert durch ständige Kontrolle des Energieverbrauches die zufallsbedingte Gleichzeitigkeit elektrischer Verbraucher und spart durch rechtzeitige Regelmaßnahmen einen erheblichen Teil der Stromkosten. Die Software WINMC+ visualisiert die aktuellen Verbrauchsdaten und den Schaltzustand der angeschlossenen Verbraucher. Auch die Parametrierung des MC6+/KMC6+ kann bequem vom PC aus vorgenommen werden. Einfache Bedienung (auch ohne Fachpersonal) , kompakte Bauform für Schalttafeleinbau (Hutschiene gemäß EN 50022, TS 35), Maximumwächter mit ständigem Soll-/Istvergleich, 5 oder 11 Relaisausgänge (Wechselkontakt, 250 V, 1 A), 1 Ausgang für Notabwurf/Alarmmeldung (Wechselkontakt, 250V, 1A), 4 Eingänge: 2x Zählerimpuls, 1x EVU-Synchron, 1x Maximumschaltung, Zuschaltung bei Sollwertunterschreitung auch innerhalb der Messperiode, Bearbeitung von 2 umschaltbaren Sollwerten, einstellbar bis 59.999 kW
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
60 mm
Leistungsaufnahme:
5 VA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.291,65*
€ 2.508,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.300,17*
€ 2.515,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.334,40*
€ 2.541,69*
Frei Haus
ab € 2.364,53*
€ 2.574,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.951,63*
€ 3.179,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.179,38*
€ 3.783,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.151,26*
€ 3.750,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.033,37*
€ 3.609,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.976,73*
€ 3.542,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.951,63*
€ 3.512,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.