Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan CKVDDR90 Zwischenrahmen f.Aufputzrahmen weiß RAL9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4954565
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     CKVDDR90
EAN/GTIN:
     4055516041173
EasyLan. Zwischenrahmen f.r Aufputzrahmen wei., RAL 9010
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abmessungen:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,164*
€ 6,304*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,54*
€ 8,28*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.