Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 51050.004 Wand-Deckenleuchte QA60 57W E27 D245 H120 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Deckenleuchte 51050.004
Wand-Deckenleuchte 51050.004
Artikel-Nr.:
     986-4810559
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     51050.004
EAN/GTIN:
     4010319297943
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
245 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Nennstrom:
240 mA
Systemleistung:
60 W
Nennspannung:
0 V | 250 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,35*
€ 71,79*
€ 5,46*
ab € 57,01*
€ 72,45*
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 73,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,40*
€ 73,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,12*
€ 105,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.