Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN GTWS15 Abschottung KU senkrecht BH5 f.210 225mm tiefe Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU senkrecht BH5 GTWS15
Abschottung KU senkrecht BH5 GTWS15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4730263
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTWS15
EAN/GTIN:
     4015153596351
PVC-Schottungen,für 210/225 mm tiefe Gehäuse,senkrecht,Bauhöhe 5,PVC-Schottungen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
749 mm
Breite:
106 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Für Verbinderaussparungen:
true
Lichtbogenfest:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,65*
€ 16,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 16,90*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 18,49*
€ 3,90*
ab € 13,22*
€ 18,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,00*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.