| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4575671 Herst.-Nr.: STR-0640.01 EAN/GTIN: 4251916100032 |
| |
|
| | |
| KNX Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose zur Erhöhung der Betriebssicherheit, 6TE, REG, 640 mA. Nennstrom 640 mA, Dauerstrom 960 mA, Spitzenstrom 1200 mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Zwei integrierte Spannungsversorgungen zur Redundanz. Versorgungsspannung 2x230 V AC (getrennte FI Kreise möglich). Bei Ausfall einer Netzspannung oder eines internen Netzteiles bleibt die KNX Busspannung über das zweite Netzteil erhalten. Ausfallmeldung über Telegramm. Kurzschlußfest. Überlastsicher. Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang. Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen: Busspannung, Busstrom, Busüberlast. Netzspannungsausfall/-wiederkehr. Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel im Ringspeicher abgelegt. Auslesen des Ringspeichers über 14Byte Telegramm. Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie. 3 Jahre Produktgarantie. Weitere Informationen: | | Max. Ausgangsstrom: | 640 mA | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Busspannung pufferbar: | false | Anzahl der integrierten Drosseln: | 1 | Anzahl der versorgbaren Linien: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,57* | € 258,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 223,23* | € 269,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,46* | € 274,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 229,87* | € 275,15* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 282,56* | € 335,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|