Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE1512GV Aderendhülse DIN46228T4 1,5qmm 12mm schwarz Großver.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4573190
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180759
EAN/GTIN:
     8014212202178
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
12 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 19,14*
€ 5,46*
ab € 13,48*
€ 19,46*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 21,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,93*
€ 21,65*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.