Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS VTRL 13.0540.35 Vale-Tu EBstrahler LED 12W 840 810lm WFL D110 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 4000K 840 WideFlood VTRL 13.0540.35 ws
LED-Einbaustrahler 4000K 840 WideFlood VTRL 13.0540.35 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4559543
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641883
EAN/GTIN:
     4043544462121
Suchbegriffe:
Smart Home Deckeneinbaulampe
Smart Home Deckeneinbauleuchte
Smart Home Deckeneinbaustrahler
Smart Home Einbaudeckenleuchte
Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 871846 Systemleistung: 12.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1190 lm Systemeffizienz: 99.16 lm/W Moduleffizienz: 108 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.6/20.6 (C0/C90) Abstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: III Schutzart: IP40 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 10 - 15 mm Einbautiefe: 122 mm Ausschnittsmaß: 95 mm Außendurchmesser: 110 mm Durchmesser Lichtkopf: 50 mm Höhe Leuchte: 108 mm Gewicht: 0.547 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
110 mm
Höhe/Tiefe:
108 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Lampenleistung:
12 W
Systemleistung:
12 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
KVG/VVG kompensiert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
1190 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,08*
€ 80,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,17*
€ 80,88*
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 82,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,64*
€ 87,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 93,38*
€ 117,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.