Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS VTFM 10.1530 Vale-Tu EB-Downlight LED 21W 830 1720lm D200 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K inkl.Konverter VTFM-R 101.830 si
LED-Einbaudownlight 3000K inkl.Konverter VTFM-R 101.830 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4559291
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641449
EAN/GTIN:
     4043544458957
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 20.4 W Leuchten-Lichtstrom: 1760 lm Systemeffizienz: 86.27 lm/W Moduleffizienz: 76 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 26.4/26.4 (C0/C90) Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 1 - 20 mm Einbautiefe: 70 mm Ausschnittsmaß: 175 mm Außendurchmesser: 200 mm Höhe Leuchte: 73 mm Gewicht: 0.840 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
200 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
20,4 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1760 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,49*
€ 65,91*
€ 5,46*
ab € 74,79*
€ 93,86*
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 95,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,58*
€ 96,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,18*
€ 138,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.