Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜCKMANN Batterie 6V GOLPX27A Golden Power 111157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4550852
Herst.-Nr.:
     111157
EAN/GTIN:
     4038338016239
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Die PX27A ist eine hochwertige und leistungsstarke Markenbatterie, ideal für spezielle Kleingeräte mit hohem Energiebedarf. Besonders gut geeignet zum Beispiel für Autoschlüssel, Taschenrechner, Remote Control, Digitalkameras und Rauchmelder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
8,2 g
Durchmesser:
12,85 mm
Kapazität:
145 mAh
Nennspannung:
6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
20,5 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie alkaline
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1459
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,11*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,33*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,25*
€ 1,91*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.