Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA CR14250 133751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     986-4550620
Herst.-Nr.:
     133751
EAN/GTIN:
     4042883337510
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Die Kraftmax Lithium-Serie überzeugt durch ihre hohe Qualität. Die Produkte gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt. Die Haltbarkeit der Lithium-Zellen beträgt 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
11 g
Durchmesser:
14,5 mm
Kapazität:
1200 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
25,2 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
G 8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
21060
1
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,41*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,72*
4 Tage
43
1
€ 9,45*
ab € 2,58*
€ 3,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,50*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,06*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.