Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft Batterie Lithium 3,6V Baby C LSH14 LF Z-Form 106265


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-4550378
Herst.-Nr.:
     106265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C..
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
47 g
Durchmesser:
26 mm
Kapazität:
5500 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50,4 mm
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.