Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET 1181 19mmx16,5mx0,07mm Kupferfolie glatt m.leitfähigem Kleber 7100116891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm
3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm
3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm
Artikel-Nr.:
     986-4448155
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116891
EAN/GTIN:
     50076308623161
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Elektroisolierband
Isoband
Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1181 handelt es sich um ein Abschirmband mit leitfähigem Klebstoff, das für Anwendungen konzipiert ist, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Es wird auf einem abziehbaren Schutzfilm geliefert, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet. Bei dem 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181 handelt es sich um eine Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Ihre exzellente Korrosionsbeständigkeit und sehr gute Stanzbarkeit erweitern ihre Einsatzbereiche deutlich. Mit einem elektrischen Widerstand von fünf Milliohm verfügt die nur 0,066 Millimeter dicke Kupferfolie über eine gute Leitfähigkeit und lässt sich außer für EMV-Anwendungen auch zur Erdung und zur Ableitung von Elektro-Statik einsetzen. Das Klebeband ist flammhemmend nach UL 510 und sein Klebstoff beständig gegen Lösungsmittel, was eine lange Funktionalität ermöglicht.
Weitere Informationen:
Länge:
16,5 m
Breite:
19,05 mm
Stärke:
0,036 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 48,65*
€ 55,00*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 48,36*
€ 55,03*
1
€ 8,95*
ab € 45,03*
€ 60,87*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 54,52*
€ 61,32*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 75,90*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.013,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.