Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX LateraloP H1 BLGS 7500-840 ETDD 03 LED-Hängeleuchte 8000lm si 6365151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6365151 Deckenbeleuchtung LED 70 W
Trilux 6365151 Deckenbeleuchtung LED 70 W
Artikel-Nr.:
     986-4402725
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6365151
EAN/GTIN:
     4018242314072
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil. Für die innovative und repräsentative Bürobeleuchtung. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Die Abpendellänge beträgt 400-1750 mm. Mit Binary Light Guide System (BLGS). Optisches System aus zwei übereinander angeordneten, fein-prismatischen PMMA-Light Guide Panels zur Lichtauskopplung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Indirektanteil besonders breit strahlend. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1 LED-System mit seitlicher Einkopplung des Lichts in das Binary Light Guide System. Bemessungslichtstrom 8000 lm, Bemessungsleistung 70,00 W Leuchten-Lichtausbeute 114 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL 9006). Maße (L x B): 1175 mm x 338 mm, Leuchtenhöhe 16 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 8,5 kg. Zur Stromversorgung der Leuchte wird keine separate Zuleitung benötigt. Die Versorgung erfolgt über die Seilaufhängungen. Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Betriebsgerät und Anschlusselemente sind außerhalb des Leuchtenkörpers in der Deckenanschlusseinheit ausgeführt. Weißer Deckenbaldachin im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalität Mon
Weitere Informationen:
Länge:
1175 mm
Breite:
338 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Abhängung mitgeliefert:
true
Reflektor:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
8000 lm
Pendellänge:
1750 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,86*
€ 875,50*
Frei Haus
ab € 782,25*
€ 892,86*
Frei Haus
ab € 790,90*
€ 901,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.060,69*
€ 1.205,24*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,24*
€ 1.434,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,18*
€ 1.423,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,66*
€ 1.362,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,14*
€ 1.319,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,69*
€ 1.262,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.