Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 300.2040.01/DALI schwarz Flixx EB-Downlight LED 22W 840 2220lm DALI 70°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.2040.01DAsw
LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.2040.01DAsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4329232
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636643
EAN/GTIN:
     4043544392251
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2230 lm Systemeffizienz: 106.19 lm/W Moduleffizienz: 138 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.9/18.9 (C0/C90) Abstrahlwinkel: 75° Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 105 mm Ausschnittsmaß: 175 mm Außendurchmesser: 188 mm Höhe Leuchte: 107 mm Gewicht: 1.155 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
107 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Lampenleistung:
21 W
Systemleistung:
21 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
KVG/VVG kompensiert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2230 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 196,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,46*
€ 196,78*
Frei Haus
ab € 163,78*
€ 203,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 207,34*
€ 254,58*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
642472
ab € 25,65*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636731
ab € 14,77*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636732
ab € 14,70*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636725
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636726
ab € 10,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636727
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.