Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIQ 400.3040.01/DALI weiß Flixx EB-Downlight LED 29W 840 3180lm DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 34W 4000K ET140 DALI FLIQ 400.3040.01DAws
LED-Einbaudownlight 34W 4000K ET140 DALI FLIQ 400.3040.01DAws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4329093
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636494
EAN/GTIN:
     4043544390769
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891013 Systemleistung: 26.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3410 lm Systemeffizienz: 131.15 lm/W Moduleffizienz: 166 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.1/21.1 (C0/C90) Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsmaß: 188 x 188 mm Abmessungen (LxBxH): 200 x 200 x 112 mm Gewicht: 1.250 kg
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Lampenleistung:
26 W
Systemleistung:
26 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
KVG/VVG kompensiert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
3410 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 216,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,93*
€ 216,77*
Frei Haus
ab € 181,98*
€ 222,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,29*
€ 225,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 262,97*
€ 310,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636551
ab € 9,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636552
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
646161
ab € 271,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.