Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB EG/A32.2.1 KNX/EnOcean Gateway 2CDG120047R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4280161
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120047R0011
EAN/GTIN:
     4016779942577
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Gateway
smarthome gateway
Das EnOcean Gateway stellt eine Verbindung zwischen KNX und EnOcean Geräten her und ermöglicht die bidirektionale Übertragung von Signalen. Die Frequenz (868.3 MHz) ist nicht in allen Ländern freigeben. Weitere Informationen siehe Technische Daten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Demontageschutz:
false
Updatefähig:
false
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
false
Visualisierung:
false
Web-Server:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,93*
€ 581,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 489,21*
€ 587,63*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,63*
€ 699,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,17*
€ 696,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,03*
€ 659,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.